品番 : EA998FF-31
品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)
仕様
| メーカー | 藤井電工 | 型番 | TH-510-2OH93SV-OT-2R23 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 適応身長 | 160~190cm |
| サイズ(mm) | 肩ベルト:幅45 胸ベルト:幅30 腿ベルト:幅45 |
重量 | 2,820g |
| フック材質 | アルミ | ストラップ材質 | 中:ベクトラン 表面:ポリエステル |
| バックル | 腿バックル:ワンタッチ式 | ストラップサイズ | 15×1,600mm |
| カラー | ブルー | 耐荷重 | 100kg(装備重量を含む) |
| ベルト幅 | 45mm | 腿ベルト | V型 |
| ランヤード | 巻取式ランヤード 第一種ショックアブソーバー |
フック | 全長:283mm 口開き:50mm 適用ロープ:12mm以下 重量:約370g |
| 巻取式ツインランヤード ランヤードを必要な長さで固定でき、巻取りの際も少し引くだけで収納できます。 |
|||
| 第一種ショックアブソーバ付 | |||
| ロック機構付で墜落時にも短い落下距離で停止します。 | |||
| フックハンガー2個付 | |||
| 最軽量モデル | |||
| 追加説明 |
改定規格適合品 |
|---|
| カタログ価格 |
44,500 円(税抜)/ 48,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/14 12:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2234ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

