詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998FR-7

品名 : ランヤード(伸縮式/ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

カラー ロープサイズ 幅:32mm、
長さ:800~1050mm
ロープ材質 ナイロン
アルミフック
重量 約520g
お手持ちの安全帯とセットするだけで、1丁掛けから2丁掛けとしてお使い頂けます。
未使用時には縮んでいますので、コンパクトで邪魔になりません。
フックがロリップ環に掛けられない構造になった安全設計です。
取付けにはD環止めが必要です。
追加説明
カタログ価格

4,920 (税抜)/ 5,412 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/09 00:37現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top