詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998FX-10A

品名 : φ4.3mmx12m 安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 藤井電工 型番 UL-12S
ワイヤーロープ材質 ステンレス 使用最大荷重 120kg
ロープ長 12m ロープ径 4.3mm
本体サイズ 290×176×84mm 重量 5.1kg
付属品 台付けロープ(三つ打ちロープ、φ14×1000mm)、
カラビナ(口開:17mm)、
引寄せロープ(φ4×ワイヤーロープ長+500mm)
落下衝撃荷重 4.0kN
テンションインジケータ付フック
衝撃、熱、化学物質に強い
高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。
リザーブライフラインシステム採用
カラビナ取付環が回転
ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認
ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具
追加説明
カタログ価格

94,600 円(税抜)/ 104,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/14 21:12現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA998FX-10B
  • 品番

    EA998FX-10B

  • コメント

    変更点:サイズ、ロープ径、重量

EA998FX-1
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top