品番 : EA998GA-1
品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/ランヤード付)
仕様
| メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | 572A-SK 5701-SG BL |
|---|---|---|---|
| 総耐荷重 | 110kg以下 | 使用可能質量 | 本体:140kg以下(体重+装備質量) ランヤード:110kg以下 |
| 材質 | フルハーネス:ポリエステル ランヤード:ナイロン |
重量 | フルハーネス:1,240g ランヤード:690g |
| 〈ベルト仕様〉 | |||
| サイズ | フリー | サイズ適応範囲 | 身長(cm)+体重(kg)=190~290まで (例):身長170cm+体重70kg=240 |
| ベルト幅 | 肩、腿:47mm 胸:25mm 胴:50mm |
バックル形状 | 胴:スライド式、 腿:ワンタッチ式 |
| 背中形状 | X型 | 腿形状 | V型 |
| カラー | ブルー | 付属品 | デュアルホルダー×2 エンドクリップ:×4 作業ベルトホルダー×4 フック掛け×2 絡み防止ロープ×1 |
| 〈ランヤード仕様〉 | |||
| ロープサイズ | 幅18mm×1,600mm | 落下距離 | 4.4m |
| 最大自由落下距離 | 2.3m | ||
| 帯ロープ式(平綱式) | |||
| 第一種ショックアブソーバ付 | |||
| 腿ベルトがぴったりとフィットします。 | |||
| 身体を固定する力が強く安定感が魅力のX型の背中形状とV型の腿ベルトを組み合わせました。 | |||
| 型崩れ・縮みが少なくキンクの起きない平綱式ロープ | |||
| 幅広い体型にフィットする「フリー」サイズ 適応目安は「身長+体重」が190~290なのでS・M・Lで迷う必要がありません。 |
|||
| 追加説明 |
改定規格適合品 |
|---|
| カタログ価格 |
32,100 円(税抜)/ 35,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/11/19 07:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 2236ページ | ||||
