品番 : EA998GA-3
品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)
仕様
| メーカー | 谷沢製作所(タニザワ) | 型番 | 574AD-SK BL+5701-SQG |
|---|---|---|---|
| 総耐荷重 | 110kg以下 | 使用可能質量 | 本体:140kg以下(体重+装備質量) ランヤード:110kg以下 |
| 重量 | フルハーネス:1,860g ランヤード:930g |
||
| 〈ベルト仕様〉 | |||
| サイズ | フリー | サイズ適応範囲 | 身長(cm)+体重(kg)=190~290まで (例):身長170cm+体重70kg=240 |
| ベルト幅 | 肩、腿:47mm 胸:25mm 胴:50mm |
バックル形状 | 胴:スライド式、 腿:ワンタッチ式 |
| 背中形状 | Y型 | 腿形状 | フラット型 |
| カラー | ブルー | 付属品 | デュアルホルダー×2 エンドクリップ:×4 作業ベルトアタッチメント×2 フック掛け×2 絡み防止ロープ×1 |
| 〈ランヤード仕様〉 | |||
| ランヤード長 | 18×675~1640mm | 材質 | ポリエステル(ロープ部) スチール+アルミ(フック部) |
| 落下距離 | 3.5~4.4m | 最大自由落下距離 | 2.3m |
| 巻取式 | |||
| 第一種ショックアブソーバ | |||
| 背中のベルト長さを調整できるアジャスター付 | |||
| 調整箇所が多いので、着用者の体形に合わせてぴったりとフィットさせることができます。 | |||
| 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 | |||
| 作業ベルトアタッチメント 作業ベルトと本体を簡単に組み合わせることができます。50mmベルトの場合はツメで固定することもできます。丈夫な金属製。 |
|||
| 肩ベルトの折り返し機構 肩ベルトの調節部分は折り返し構造を採用。激しい動きをしても緩みにくくなっています。 |
|||
| 動きの激しい作業でも緩みにくく、さらに耐久性に優れた金属製の胴ベルトアタッチメントを採用したプロ仕様。 | |||
| 肩パッド、腰パッドを標準装備し、重量物を運んだり、重い工具をつけた時の身体への負担を軽減します。 | |||
| 追加説明 |
【改定規格適合品】 |
|---|
| カタログ価格 |
58,900 円(税抜)/ 64,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/15 15:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2236ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
