品番 : EA998J-16
品名 : 安全帯(2丁掛け/黒)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 用途 | 2丁掛け用 | 材質 | ベルト:ナイロン メインランヤード:高強度繊維入りポリエステル サブランヤード:ナイロン フック:スチール(硬質焼入れゲート) バックル:鍛造アルミ |
|---|---|---|---|
| ベルトサイズ | 50×1250×3(t)mm | ランヤードサイズ | メイン(ストラップ(織り)):18×1500mm サブ(八つ打ちロープ):φ14×800mm |
| フック口幅 | 60mm | バックル様式 | ワンタッチバックル |
| ショックアブソーバー | 有 | ベルトカラー | 黒 |
| 体重制限 | 装備装着体重100kg以下で装着すること | 重量 | 2214g |
| 付属品 | フックハンガー×2個、L型D環止め×1個 | ||
| 安全ロック機構搭載 | |||
| 硬質焼き入れスチールゲートを採用。 | |||
| ロープがよじれにくい、より戻し付 | |||
| 追加説明 |
●サイズ縦(mm)…248 ●サイズ横(mm)…155 ●サイズ奥(mm)…120 ●サイズ重量(g)…2214 ●PKサイズ縦(mm)…139 ●PKサイズ横(mm)…253 ●PKサイズ奥(mm)…158 ●PKサイズ重量(g)…2417 ●省スペースの縦型安全帯でゼネコン推奨の2丁掛けを商品化 ●リールタイプ安全帯 ●縦型安全帯 「 TR150L2 」 を2丁掛け展開したベルトセット ●リール内にショックアブソーバを内蔵した縦型リールで腰周りを広く使える ●耐久力4倍UP(従来比)、硬質焼入スチールゲートを採用 ●メインランヤードは高耐久アラミド芯入りのものを採用(長さ1,500mm) ●セカンドランヤードは、型崩れの起こりにくい太さ14mmの八つ打ちロープ式(長さ800mm) ●安心の安全ロープ取り付け環付D環止め 「 TA‐LPD2BK 」 を付属 ●装着スペース(メイン):10cm ●装着スペース(セカンド):4cm ●ランヤード長さ(メイン):1,500mm ●ランヤード長さ(セカンド):80mm ●ショックアブソーバ:内蔵型 ●材質・・・ランヤード:高強度繊維入りポリエステル、ロープ:ナイロン、フック:スチール、ベルト:ナイロン、バックル:鍛造アルミ ●安全帯及び安全帯関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下します。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。 |
|---|
| カタログ価格 |
23,300 円(税抜)/ 25,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/05 01:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
