詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998J-22

品名 : 安全帯(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

用途 1本つり用 材質 ベルト:ナイロン
      ランヤード:高強度繊維入りポリエステル
      フック:スチール(硬質焼入れゲート採用)
      バックル:スチール
バックル様式 ワンタッチバックル ベルトサイズ 50×1250×3(t)mm
平ロープサイズ 18×1500mm フック口幅 60mm
ショックアブソーバー ベルトカラー
重量 1380g
衝撃を緩和する安全ロック機構搭載
硬質焼入れフックゲート採用
ストラップがよじれにくく、よじれても巻取りがスムーズな、より戻しをフックに装備
作業に合わせて巻取り方式を選べるロック&フリー2ウェイロック機構
高耐久アラミド芯入りランヤード採用
昇降用安全器の小型フック用取り付け環装備
ショックアブソーバ内蔵により耐久性向上
追加説明 ●サイズ縦(mm)…310
●サイズ横(mm)…198
●サイズ奥(mm)…80
●サイズ重量(g)…1380
●PKサイズ縦(mm)…350
●PKサイズ横(mm)…220
●PKサイズ奥(mm)…80
●PKサイズ重量(g)…1550
●10㎝幅で装着できるショックアブソーバ付安全帯
●リールタイプ安全帯
●腰周りを占有するのは10cmだけ、リール内にショックアブソーバを内蔵した縦型リール
●耐久力4倍UP(従来比)、硬質焼入ゲートフックを採用
●高耐久アラミド芯入りランヤード採用 長さ1,500mm
●作業に合わせて巻取り方式を選べるロック&フリー2ウェイ機構
●革手袋でも操作が簡単なスチールワンフィンガーバックル
●装着スペース:10cm
●ランヤード長さ:1500mm
●ショックアブソーバ:内蔵型
●ベルト幅:50mm
●ベルト長さ:1250mm
●材質・・・ランヤード:高強度繊維入りポリエステル、フック:スチール、ベルト:ナイロン、バックル:スチール●安全帯及び安全帯関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下します。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。

カタログ価格

15,200 (税抜)/ 16,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 09:52現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top