詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998JA-7

品名 : 墜落制止器具用D環

仕様

メーカー TJMデザイン(TaJIma) 型番 TA-D1BK
ベルト幅 50mm サイズ 55×6.5×10(H)mm
重量 45g 材質 本体:スチール
追加説明
カタログ価格

900 (税抜)/ 990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/07/19 07:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2240ページ
ウェブカタログ画像
  • A:55mm  D:6.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top