品番 : EA998JH-102
品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/蛇腹式ツインランヤード付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
サイズ | M | 適応身長 | 165~175cm |
重量 | 2,810g | ストラップサイズ | 24×1,500mm |
ストラップ材質 | ナイロン | サイズ(mm) | 肩ベルト:幅46 腿ベルト:幅46 胸ベルト:幅26 |
バックル | ワンタッチ式 | ランヤード長 | 1,500mm(蛇腹タイプ) |
硬質焼入ゲート付スチールフック | |||
第一種ショックアブソーバ付 | |||
ベルトズレを防止するシリコンストッパー付 | |||
ハーネス用フックハンガー付 | |||
蛇腹式 | |||
体の動きを妨げないアクティブフィット構造で突っ張らず動きやすいです。 | |||
フルハーネス型 | |||
肩に食い込まない46mm幅広ベルト | |||
装着しやすい軽量アルミワンタッチ腿バックル |
追加説明 |
改定規格適合品 |
---|
カタログ価格 |
45,100 円(税抜)/ 49,610 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/24 03:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 2337ページ |
代替品
|