品番 : EA998KA-11
品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/巻取式ランヤード付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | フリー | 適応身長 | 160~185cm |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 肩ベルト:幅45 胴ベルト:幅50 |
重量 | 約2,380g |
ストラップ材質 | アラミド繊維 | バックル | パススルー式 |
ストラップサイズ | 17×1,650mm | ||
巻取式 | |||
軽量穴あきフック | |||
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。 | |||
第一種ショックアブソーバ付 |
追加説明 |
改定規格適合品 |
---|
カタログ価格 |
26,700 円(税抜)/ 29,370 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/23 20:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|