品番 : EA998KB-1
品名 : 墜落制止用器具(巻取式)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.RU-311 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ・巻取式(小型・着脱可能)ロック装置なし ・17mm幅アラミド繊維ストラップ ・53mm大口径フック |
有効ウエストサイズ | 110cmまで |
| ランヤード長 | 1,620mm | バックル | スライド式 |
| 胴ベルトサイズ | 50×1,220mm | 耐荷重 | 100㎏ |
| 最大自由落下距離 | 1.8m | 落下距離 | 3.6m |
| 重量 | 約1,200g | カラー | 黒 |
| 材質 | 胴ベルト:ナイロン フック:鉄 |
ショックアブソーバ | 第一種 |
| JIS T 8165 規格品 | |||
| 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 | |||
| 軽量穴あきフックを使用 | |||
| 着脱可能な巻取器付きのランヤード | |||
| 【巻取り装置】フリーとギアの2段階切り替えスイッチ付 | |||
| 追加説明 |
【改定規格適合品】 |
|---|
| カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/07 19:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2239ページ | ||||
代替品
![]() |
|

