詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998KB-12

品名 : 墜落制止用器具(巻取式/2丁掛け)

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 No.RU-511W
仕様 Wランヤード仕様
・巻取式(小型・着脱可能)
・巻取式:17mm幅アラミド繊維ストラップ
・53mm大口径フック
有効ウエストサイズ 110cmまで
ランヤード長 1,620mm バックル スライド式
胴ベルトサイズ 50×1,220mm 補助ロープサイズ 17×1,100mm
耐荷重 100kg 最大自由落下距離 1.8m
落下距離 3.6m 重量 約1,950g
カラー 黒 材質 胴ベルト:ナイロン製
ショックアブソーバ 第一種
JIS T 8165 規格品
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
軽量穴あきフックを使用
【巻取り装置】フリーとギアの2段階切り替えスイッチ付き
鉄フック
着脱可能な巻取器付ランヤード
追加説明 【改定規格適合品】
カタログ価格

22,800 円(税抜)/ 25,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/19 16:50現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2239ページ

代替品

EA998FR-11
  • 品番

    EA998FR-11

  • コメント

    藤井電工製/1丁掛け

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top