品番 : EA998KC-2
品名 : 墜落制止用器具(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | No.FGH-66W |
|---|---|---|---|
| ベルトサイズ | フリー | 適応身長 | 160~185cm |
| 耐荷重 | 100kg以下 | ベルト幅 | 肩(反射テープ入り)・腿:45mm 胸:35mm 胴:50mm ナイロンベルト1,220mm(有効ウエストサイズ:110cmまで) |
| 重量 | 2,640g | バックル形状 | 胴:スライド式 腿:パススルー式 |
| ランヤード | 伸縮式ランヤードツイン 第一種ショックアブソーバー |
ストラップサイズ | 30×1130~1560mm(伸縮式) |
| ストラップ材質 | ナイロン繊維 | フック | 回転式軽量53mm大口径フック |
| 最大自由落下距離 | 2.2m | 落下距離 | 4.2m |
| JIS T 8165規格品 | |||
| 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 | |||
| 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。 | |||
| 伸縮式ストラップ(1130~1560mm) | |||
| 軽量穴あきフックを使用 | |||
| 第一種ショックアブソーバ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,300 円(税抜)/ 36,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/13 08:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2237ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
