詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998P-10

品名 : 安全帯(ショックアブソーバー付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

1本つり専用、足場がある高所で使用します。
材質 ロープ:耐熱アラミド繊維
      バックル:機械構造用炭素鋼
      フック:機械構造用炭素鋼
ベルトサイズ 50×2.0(T)×1200mm
平ロープサイズ 約18×1500mm フック口径 50mm
重量 950g 有効ウェストサイズ 900mm
自動巻き取り式
ショックアブソーバー付
追加説明 ●安全帯比較表をタイトル名サイズで掲載しました。(091112 0838)
カタログ価格

8,300 (税抜)/ 9,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/06 09:18現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA998P-10A
  • 品番

    EA998P-10A

  • コメント

    「墜落制止用器具」新規格対応品

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top