品番 : EA998PE-13
品名 : 墜落制止用器具用ツインランヤード(衝撃緩和機能付
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 仕様 | 衝撃吸収ストラップ式2丁掛け | ストラップサイズ | 30×1,350mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル | 重量 | 1,005g |
| 最大自由落下距離 | 2,000mm | 落下距離 | 4,200mm |
| アルミフック | |||
| 第一種ショックアブソーバ | |||
| 100kgまで対応(体重+装飾品) | |||
| フックはアルミ合金を採用した軽量タイプ | |||
| 追加説明 |
改定規格適合品 |
|---|
| カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/19 19:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA998PE-1B : 墜落制止用器具(フルハーネス) |
| 本体 | EA998PE-1C : 墜落制止用器具(フルハーネス) |
ウェブカタログ画像
拡大


