詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998RX-270

品名 : 27.0cm プロスニーカー (白)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 27cm 甲部材質 合皮、ナイロンメッシュ
インソール材質 ナイロンメッシュ ソール材質 EVA、ゴム
先芯 鋼製先芯 4E
重量 410g(26cm 片足当り) 用途 ドライバー専用安全靴
ドライビング用ヒール付、長距離の運転も疲れにくい
アッパーとソール両方から空気を通しことで、さわやかさを持続(水が入ります)
耐油底使用
追加説明
カタログ価格

8,040 (税抜)/ 8,844 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 17:58現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA998RY-27A
バリエーション一覧
EA998RX-245 24.5cm プロスニーカー (白)
EA998RX-280 28.0cm プロスニーカー (白)
EA998RX-295 29.5cm プロスニーカー (白)
メイン画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top