品番 : EA998YA-27A
品名 : 27.0cm プロスニーカー(灰/黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 27.0cm | 材質 | 甲部:PVC ソール:ラバー(耐油底) |
---|---|---|---|
幅 | 4E | 特長 | 着脱簡単3本マジックベルト |
重量 | 880g(26.0cmサイズで) | カラー | ブラック×グレー |
JIS(S級)相当樹脂製先芯入り | |||
JSAA B種 認定品 | |||
甲部エナメル加工 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 04:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 |
拡大