詳細表示

このページのURL:

品番 : EA998ZB-43

品名 : 23.0-26.0cm 滑り防止用スパイク(収納袋付)

仕様

メーカー コンパル 型番 028621
サイズ(mm) 136(W)×239(L) スパイク長 3.5mm
適応シューズサイズ 23~26cm 材質 合成ゴム、カーボンスチール、ナイロン、他
重量(g) 150 カラー ブラック
雪道や凍結道路での転倒防止に
靴に巻きつけるだけの簡単装着
面ファスナーでどこでも簡単に装着、取り外しができます。
「はずれ」を防ぐベルト付仕様
収納袋付
追加説明
カタログ価格

1,420 (税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/09 13:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2228ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top