品番 : EA999ME-3
品名 : 1.0kg ABC消火器(自動車用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | モリタ宮田工業 | 型番 | M3MC |
---|---|---|---|
粉末ABC消火器(木材、油、電気火災用) | |||
加圧式 | |||
乗用車、運搬車両などに備えておくと安心です。 | |||
薬剤量 | 1.0kg | 全高 | 約350mm |
胴径 | 約85mm | 放射時間 | 約14秒(20℃時) |
放射距離 | 2~4m(20℃時) | 使用温度範囲 | -20~+40℃ |
EA999ME-3はホースなし | |||
リサイクルシール付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,410 円(税抜)/ 7,051 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/05 20:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|