詳細表示

このページのURL:

品番 : EA999MJ-3

品名 : 3.0L 蓄圧式クリーン消火器

仕様

メーカー モリタ宮田工業 型番 WS3
薬剤量 3.0kg サイズ(mm) 200×136×525(H)
能力単位 A-1、C 型式番号 消第27~2号
放射時間 約28秒 放射距離 6~7m
材質 ステンレス製 薬剤主成分 純水
重量 約5.0kg 使用温度範囲 0~+40℃
ホース長 310mm
蓄圧式
純水を主成分にした薬剤なので、使用後の汚損が少なく、クリーンルーム、サーバールーム、医療施設などにおすすめです。
身体けの影響も少なく安心です。
湿潤性に優れた消火薬剤を使用することにより、通常の水による消火に比べ、高い消火能力を発揮します。
塩類やイオンを含まない純水ベースの消火薬剤を使用しているので、消火後の残渣(薬剤の成分)がなく、周囲への悪影響が軽微です。
上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。一目で消火器が使用可能であるかが確認できます。
容器にキズや破損に強いステンレスを採用し、耐久性を向上させました。ステンレスの質感を活かしたスタイリッシュなデザインで、デザイン性を求められるような場所にもマッチします。
追加説明
カタログ価格

37,400 円(税抜)/ 41,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/19 08:11現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2348ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top