品番 : EA999MK-2
品名 : 1.0L 住宅用消火器(エメラルドグリーン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
住宅用(室内用)消火器 | |||
蓄圧式 | |||
薬剤 | 強化液(中性) | 容量 | 1リットル |
---|---|---|---|
対応火災 | 普通火災、てんぷら火災、ストーブ火災、電気火災 | 全高 | 約376mm |
胴径 | 約85mm | 最大幅 | 約146mm |
総重量 | 約2.2kg | 蓄圧ガス | N2 |
放射時間 | 約12秒(20℃において) | 放射距離 | 4~6m(20℃において) |
使用温度範囲 | -20℃~+40℃ | 有効期限 | 5年 |
カラー | エメラルドグリーン | ||
RoHS対応 | |||
ストップ機能付 | |||
消火薬剤に食品添加物(酢酸)を使用し、より安心してご使用頂けます。 | |||
粉の飛散がないので、周囲を汚さず後片付けの手間も簡単です。 | |||
住宅防火安心マーク付 | |||
リサイクルシール付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 15:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |