品番 : EA999MN-3
品名 : 3.0kg 蓄圧式ABC消火器(中性)
仕様
| メーカー | モリタ宮田工業 | 型番 | VF3A |
|---|---|---|---|
| 薬剤量 | 3.0kg | サイズ(mm) | 200×530(H) |
| 能力単位 | A-1、B-1、C | 型式番号 | 消第30~17号 |
| 本体材質 | 鉄 | 総重量 | 約6.1kg |
| 放射時間 | 約30秒 | 放射距離 | 6~8m |
| 薬剤主成分 | 酢酸、無機アルカリ塩、発泡剤 | ホース長 | 310mm |
| 使用温度範囲 | -20~40℃ | ||
| 強化液(中性)消火器 | |||
| 業務用 | |||
| 蓄圧式 | |||
| 粉末ABC | |||
| レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器 | |||
| お酢の成分と食品材料から作られた中性の薬剤なので、厨房や食品工場、病院など、衛生管理を求められる場所に特におすすめです。 | |||
| 薬剤の飛散による二次的な災害が少なく、使用後の復旧が容易です。 | |||
| 容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。 | |||
| ABC火災に対応するほか、厨房などで出火の原因になりやすい、天ぷら油による火災にも高い効果を発揮します。 | |||
| 上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。一目で消火器が使用可能であるかが確認できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,200 円(税抜)/ 26,620 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 13:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2348ページ | ||||
