詳細表示

このページのURL:

品番 : EA999X-11

品名 : [熱感知式]住宅用火災警報器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー パナソニック 型式 SHK6040P
感知方式 熱式(定温式) 電源 専用リチウム電池(付属)
電池寿命 約10年 音量 ピーク値:1mにて約90dB(音声)
取付場所 天井面、壁面 サイズ φ100×36.3mm
重量 約100g(電池含む) 付属品 取付用木ねじ、石こうボード用取付プラグ
日本消防検定協会鑑定品
追加説明
カタログ価格

4,760 (税抜)/ 5,236 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/18 20:32現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA999X-11A
  • 品番

    EA999X-11A

  • コメント

    変更点:本体デザイン

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

エスコパッケージ画像
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top