品番 : EA999ZC-1C
品名 : 防災避難リュックセット
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | BRS-33 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 33アイテム ・リュック ・懐中電灯ランタン(単3電池×2本)(別売) ・ホイッスル ・レインポンチョ(フリーサイズ) ・サンダル(26~26.5cm) ・アルミシート(80×180cm) ・アルミブランケット(210×130cm) ・エア枕 ・ウォータータンク(5L) ・紙皿×3枚 ・プラカップ×5個 ・割りばし×3膳 ・スプーン・フォーク×各1本 ・ラップ(30cm×8m) ・アルミホイル(25cm×8m) ・タオル(34×86cm) ・歯ブラシ×3本 ・綿棒×20本 ・マスク×3枚 ・ティッシュペーパー ・携帯用トイレ×3回分 ・ポリ袋×3枚 ・ラバー手袋 ・圧縮袋 ・布テープ(幅50mm×12m) ・2WAY(+-)ドライバー ・カッターナイフ ・お薬ケース ・ポーチ ・筆記用具セット ・ルーペ ・防水スマホ袋 ・使い捨て下着(男女兼用) |
重量 | 2kg |
| リュック | 容量:約26L サイズ:320(W)×160(D)×430(H)mm |
||
| 災害時に役立つ用品をセットにした防災士監修の防災リュックです。 | |||
| 避難時にすぐに持ち出すべき必要最低限の備えに特化した、最初の1日間をしのぐためのアイテムを揃えました。 | |||
| 食品なし1人用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,500 円(税抜)/ 9,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 11:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
