品番 : EB116SD-12
品名 : [EA116SD、SE用]排気チューブ
仕様
| 長さ | 320mm | ||
|---|---|---|---|
| EA116SD用排気チューブ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 10:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA116SD : AC100V/1.50kw エアーコンプレッサー(タンク 30L) |
