品番 : EB121BX-33
品名 : [EA121BX-1A用] 黒,赤ホース一式
仕様
| EA121BX-1A用 黒・赤ホース一式 | |||
| ホース長 | 1.5m | ||
|---|---|---|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/19 00:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA121BX-1A : 2.0L スプレーガン(加圧式) |
ウェブカタログ画像
拡大
