品番 : EB159DA-22
品名 : [EA159DA]用 Clamping Nut
仕様
| サイズ | φ8.5mm | 材質 | スチール |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/30 15:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA159DA : 54,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー |
ウェブカタログ画像
拡大
