品番 : EB275H-11
品名 : [EA275H用] (No11) ネジ
仕様
| 材質 | 鉄(三価クロメート) | サイズ | M5×10 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 0.8 | 入数 | 1本 |
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| EA275H用部品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20 円(税抜)/ 22 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/21 10:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA275H : 1/4"-7/8" チューブベンダーセット(油圧式) |
ウェブカタログ画像
拡大
