品番 : EB508SB-184F
品名 : [EA508SB-184用] ふ た(ステンレス製)
仕様
| サイズ | 415×296mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
|---|---|---|---|
| [EA508SB-184用]のふたです。 | |||
| 耐食性に優れた鋼材を使用しています。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/06 22:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA508SB-184 : 285x404x 95mm パーツトレー(深型/ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
