品番 : EB756TW-11
品名 : [EA756TW-2B、EA814RD-3A用] ACアダプター
仕様
| ケーブル長 | 約1.5m | 定格出力 | DC12V 1A |
|---|---|---|---|
| 定格入力 | AC100~240V(50/60Hz) | プラグ形状 | 2.1φセンタープラス |
| リップル | 1%Vp-p(max.)@全負荷 | ロードレギュレーション | ±5%(typ.) |
| 過渡応答 | 0.5ms@50%負荷変動時 | ホールドアップ時間 | 10ms@全負荷 |
| 保護 | 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 | ||
| ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ | |||
| EA756TW-2Bの専用アダプタです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 249 (2026/11/15 19:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA756TW-2B : x2.25/170mm アームルーペ(56灯LEDライト付) |
| 本体 | EB756TW-2B : x2.25/170mm アームルーペ(56灯LEDライト付) |
ウェブカタログ画像
拡大
