品番 : EB758YS-3B
品名 : [単3x 1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | BK-3MCD/4H |
|---|---|---|---|
| 型式 | BK-3MCD/4H | 入数 | 1本 |
| 繰り返し使用回数 | 約600回 | 容量 | min.2,000mAh |
| サイズ | φ14.5×50.5mm | 電圧 | 1.2V |
| 重量 | 約28g | 使用温度範囲 | -20℃~50℃ |
| ニッケル水素電池 | |||
| 単3形 | |||
| 充電式 | |||
| スタンダードモデル | |||
| 低温特性に優れ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮。 | |||
| min.2000mAhで、1回の充電で長持ち | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 11:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
