品番 : EB758YS-7B
品名 : [単4x 1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | BK-4MCD/4H |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1本 | 繰り返し使用回数 | 約600回 |
| 容量 | min.800mAh | サイズ | φ10.5×44.5mm |
| 使用温度範囲 | -20℃~50℃ | 電圧 | 1.2V |
| 重量 | 約13g(1本あたり) | ||
| スタンダードモデル | |||
| 単4形 | |||
| ニッケル水素電池 | |||
| 充電式 | |||
| min.800mAhで、1回の充電で長もち。(JIS C8708 2019(7.3.2)の試験条件に基づく電池の最小(Min.)容量) | |||
| 低温特性に優れ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮。 | |||
| 自然放電の抑制で1年後90%の残存容量維持。10年後でもすぐ使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 23:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
