品番 : EB864CG-14
品名 : φ60mm ポールクリップ
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 387-214 |
|---|---|---|---|
| 対応サイズ | 丸パイプ:最大φ60mm 角パイプ:最大50mm角 |
サイズ(W×D×H)mm | 224×166×175 |
| 材質 | 本体:ポリカーボネイト 取付金具:鉄 |
重量(g) | 366 |
| 付属品 | 固定ボルト×2本 | ||
| 【883-40(トークナビ3)】用のポールクリップ | |||
| 手すりや柱など様々な場所に取付可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,500 円(税抜)/ 9,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA864CG-1 : 音声案内機(赤外線センサー) |
ウェブカタログ画像
拡大
