品番 : EB928AY-3
品名 : [EA928AY-432A用] ヘッド
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | サイズ | φ180×600(H)mm |
---|---|---|---|
ブラシサイズ | φ180×350mm | 材質 | 毛:PP グリップ:PE・PP |
重量 | 104g | ||
静電気の力で高いところのホコリを吸着しながら清掃します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/18 15:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EB928AY-2 : 930-1550mm 伸縮アルミハンドル |
拡大