品番 : EB950-16
品名 : [EA950A-2A用] 替パッド(レバー付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
パッド | φ120mm | ||
---|---|---|---|
EA950A-2A、EA950AS-1の替パッド | |||
交換ゴムワッシャーセット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/15 01:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA950A-2A : 50kg サクションリフター |
本体 | EA950AS-1 : 35kg サクションリフター |
拡大