品番 : EP339BA-2
品名 : 【バナー特価】[充電式]ヘッドライト/LED/広角照明
充電池と乾電池の使い分けが可能です
仕様
| 元品番 | EA758RX-15S | ||
|---|---|---|---|
| 使用電池 | リチウムイオン電池 (USBケーブル付) |
明るさ | 【充電池使用時】 強(メイン):500ルーメン 中(メイン):250ルーメン 弱(メイン):50ルーメン 強(サブ):50ルーメン 弱(サブ):25ルーメン 【アルカリ電池使用時】 強(メイン):400ルーメン 中(メイン):200ルーメン 弱(メイン):40ルーメン 強(サブ):48ルーメン 弱(サブ):24ルーメン |
| 電池寿命 | 【充電池使用時】 強(メイン):6.5時間 中(メイン):8時間 弱(メイン):18時間 強(サブ):16時間 弱(サブ):30時間 【アルカリ電池使用時】 強(メイン):12時間 中(メイン):20時間 弱(メイン):66時間 強(サブ):45時間 弱(サブ):80時間 |
光源 | 白色LED球1灯(メイン)・2灯(サブ) |
| 電源 | USB充電式リチウムイオン電池(付属) 又は単3電池×3本(別売) |
サイズ | 69(W)×45(D)×50(H)mm |
| 重量 | 275g(電池含) | 防水性能 | IPX6 |
| ベルト幅 | 25mm | 照射距離 | 【充電池使用時】 強:61m 中:43m 弱:19m 【アルカリ電池使用時】 強:50m 中:36m 弱:16m |
| 照射パターン | ワイドビーム(固定) | プラグ | 2P |
| バッテリー 充放電回数 |
500回 | ||
| USB-ACアダプター付のセット品です。 | |||
| ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。 | |||
| USB-ACアダプタ(EA940CD-201D)を使用しても充電が可能です。 | |||
| 充電式で140°の広角照射タイプ | |||
| ヘルメットに最適なゴムのヘッドバンド | |||
| すべりにくくずれにくいゴムのヘッドバンドでヘルメットに最適 | |||
| ヘッド角度調整可能 | |||
| 電池蓋は開閉に便利なスライド式 | |||
| ※ルーメン・電池寿命は充電池使用時の値です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,679 円(税抜)/ 10,647 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/01/25 19:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA758RX-15 : [充電式] ヘッドライト/LED(広角照明) |
| セット商品 | EA940CD-201D : AC100-240V/USB充電器(高耐久タイプ/キューブ型) |
| 部品 | EA758RX-15C : [EA758RX-15,-15A,-15S用]替バッテリー |
ウェブカタログ画像
拡大
