すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851AH-1A

品名 : φ165mm 電動丸鋸

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番W-1710
電源AC100V消費電力1100W
回転数5000rpm刃径165mm
穴径20mmコード長4.7m
サイズ264×220×229(H)mm重量3.2kg
切込深さ90°:57mm、45°:38mm付属品ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(φ165mm)
本体二重絶縁、ブレーキ付
販売価格

11,400(税抜)/ 12,540円(税込)

カタログ価格

11,400円(税抜)/12,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 02:01現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA851AH-1B
  • 品番

    EA851AH-1B

  • コメント

    変更点:ブランド変更

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top