すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA815SS-31

品名 : AC125V/15A/ 20m 自動巻リール付コンセント

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)型番CXD-201QK
コンセント数4個コンセント定格
2P・15A・125V接地付
定格電流5A電線仕様ソフトンVCT2.0m㎡×3心
一次側コード1m
電線溶解防止機能、電源パイロットランプ付
サイズ437×336×181mm
天井・側面設置可能
温度センサー(自動復帰型)付
コード長20m重量12.7kg
販売価格

51,900(税抜)/ 57,090円(税込)

カタログ価格

51,900円(税抜)/57,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 02:26現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top