すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA814EL-5

品名 : AC100V/100W 作業灯/LED(コード5m)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーハタヤリミテッド(HATAYA)型番LEV-1005KD
電源AC100V電球LED球
電線仕様VCT0.75m㎡×3心
屋外防雨型
無段階調光機能付
電球100Wコード長5m
明るさ13,500lmクランプ範囲98mm
サイズ390×235×225(H)mm重量7.5kg
販売価格

72,900(税抜)/ 80,190円(税込)

カタログ価格

72,900円(税抜)/80,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 02:25現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA814EL-25A
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top