すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA864CF-34

品名 : ワイヤレス発信器(卓上用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番ECE157
<セット内容>卓上受信器と卓上発信器のセットです。電源発信機:単4電池×2本(別売)
受信機:AC100V(50/60Hz)
サイズ発信機:80×33×80(H)mm
受信機:172×38×104(H)mm
重量発信機:約90g(電池含まず)
受信機:約420g
報知音用件ランプ1:プルプル
用件ランプ2:ブー
用件ランプ3:ピピッ  
用件ランプ4:ポロロン
消費電力4W
使用周波数CH.1:(426.0250)MHz 
CH.3:(426.0500)MHz
CH.5:(426.0750)MHz
CH.7:(426.1000)MHz の1波
※周波数設定スイッチで選択
電波の到達距離障害物のない場所での水平見通し距離40m
(周囲環境により異なります。)
報知音量3段階切替が可能です。(前方1m)
大:約70dB、中:約58dB、小:約46dB
使用温度範囲0℃~+40℃
動作電圧範囲2.2V~3.5V消費電流動作時:50mA以下
待機時:10μA以下
送信出力1mW(+20% -50%)操作音ピッ
電池寿命約1年(10回/1日)(マンガン電池使用時)
テーブルの上にいつも発信器を置いておきたいときにお使いください。
販売価格

26,400(税抜)/ 29,040円(税込)

カタログ価格

26,400円(税抜)/29,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/02 01:20現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA864CF-31
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top