すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AB-45A

品名 : 580x385x319mm 収納ケース(バックル付/ブルーグリーン)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番BL-45
サイズ(mm)内寸:480×317×297(H)
外寸:580×385×319(H)
材質本体・ふた:ポリプロピレン
バックル:ABS樹脂
綿材:ステンレス
カラーブルーグリーン重量2470g
容量約43.4L耐荷重1個当たり40kg、積み重ね時130kg
入数1個
積み重ね可能
金属バックル仕様のフタ付コンテナです。
バックルの成形部分に凸面が付いているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。
重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました。
金属バックルの端を樹脂でカバーしていますので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。
販売価格

3,150(税抜)/ 3,465円(税込)

カタログ価格

3,150円(税抜)/3,465円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2024/06/13 21:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1640ページ

この商品には、12点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA506AB-37A 450x295x158mm 収納ケース(バックル付/ブルーグリーン)
EA506AB-37BA 450x295x158mm 収納ケース(ブルーグリーン)10個
EA506AB-39A 450x295x254mm 収納ケース(バックル付/ブルーグリーン)
EA506AB-39BA 450x295x254mm 収納ケース(ブルーグリーン)3個
EA506AB-41A 525x380x180mm 収納ケース(バックル付/ブルーグリーン)
EA506AB-41BA 525x380x180mm 収納ケース(ブルーグリーン/5個)
EA506AB-43A 624x450x227mm 収納ケース(バックル付/ブルーグリーン)
EA506AB-43BA 624x450x227mm 収納ケース(ブルーグリーン/3個)
EA506AB-45A 580x385x319mm 収納ケース(バックル付/ブルーグリーン)
EA506AB-45BA 580x385x319mm 収納ケース(ブルーグリーン/3個)
EA506AB-47A 624x450x330mm 収納ケース(バックル付/ブルーグリーン)
EA506AB-47BA 624x450x330mm 収納ケース(ブルーグリーン/3個)
ウェブカタログ画像
  • 内寸:480(W)×317(D)×297(H)mm\n外寸:580(W)×385(D)×319(H)mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1640ページ
  • エスコ便利カタログ1641ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top