すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AC-35G

品名 : 4GB/1570時間 ICレコーダー

仕様

メーカーオリンパス(OLYMPUS)型番VN-551PC
本体容量4GB録音時間 (最大)1570時間
記録形式WMA形式記録媒体内蔵型:4GB
サイズ37.5(W)×20(D)×108(H)mm重量67g(電池含む)
電源単4電池×2本(付属)付属品USBケーブル(microB)、取扱説明書
サンプリング周波数会話・音楽 (WMA 32 kbps):44.1kHz
メモ (WMA 16 kbps):22.05kHz
LP (WMA 5 kbps):8kHz
ヘッドホン最大出力:3mW+3mW (16Ω負荷時)
スピーカー内蔵:φ20mm丸型ダイナミックスピーカ
実用最大出力:200mW (スピーカ8Ω)
ジャックマイクジャックφ3.5 mm インピーダンス 2 kΩ
イヤホンジャックφ3.5 mm インピーダンス 8Ω以上
周波数特性 (録音時)メモ200Hz~7kHz
会話200Hz~13kHz
音楽40Hz~13kHz
LP200Hz~3kHz
周波数特性 (再生時)メモ/会話/音楽/LP:20Hz~20kHz
電池持続時間 (内蔵マイク録音時)会話・音楽:約52時間
メモ:約52時間
LP:約60時間
電池持続時間 (スピーカ再生時)会話・音楽:約21時間
メモ:約22時間
LP:約23時間
電池持続時間 (イヤホン再生時)会話・音楽:約45時間
メモ:約46時間
LP:約46時間
録音時間会話・音楽 (WMA 32 kbps):約251時間
メモ (WMA 16 kbps):約495時間
LP (WMA 5 kbps):約1570時間
1ファイルあたりの最長録音時間会話・音楽 (WMA 32 kbps):約26時間40分
メモ (WMA 16 kbps):約53時間40分
LP (WMA 5 kbps):約148時間40分
電池寿命約60時間(LPモード、内蔵マイク使用時)
使用温度0~42℃
細かい設定は不要。録音はスイッチをスライドするだけでスタート。学習から趣味まで、色々な用途で使える「メモ録用レコーダー」です。
電源OFFの状態でも、録音スイッチをスライドするだけで録音スタート。録りたいその瞬間を逃しません。また、スイッチの位置で録音のON/OFFを把握できるので、わざわざレコーダーを目視する必要がありません。
録音準備は、4つのシーン(「メモ」「会話」「音楽」「LP(長時間))から最適なシーンを選ぶだけ。細かい設定は不要です。ボディー前面のボタンを押すだけで、簡単にシーンの切り替えができます。
「メモ録」、「授業の復習」、「歌の練習」などで使える
再生時に音声以外のノイズを低減するノイズキャンセル機能。エアコンやプロジェクターなどの、ノイズが多い場所で録音された音声も、聞き取りやすく再生できます。
録音シーンに合わせて、録音ファイルを自動的に4つのフォルダに振り分け。録音ファイルを探す際の検索時間を短縮します。また、同梱のmicroUSBケーブルを使えば、簡単にパソコンと接続できます。パソコン上でもシーン毎のフォルダを確認できるので、スマートにファイル管理可能です。
重要な録音ファイルにロックをかけ、誤消去を防止できます。フォルダ内のファイルの全消去を行っても、ロック済みファイルは消えません。操作は簡単、ファイルの先頭で「インデックス/リピート」ボタンを押すだけの設定です。
最大3倍速まで対応の早聞き再生や、聞きたい位置を探しやすいスキップ間隔設定など、徹底的に便利な機能・性能を追求しています。
早聞きは授業の復習に役立ちます。最大3倍速で再生できるようになったので、60分の講義も20分で効率的に復習できます。
また、講義の中でも特に語学学習で重宝するのが遅聞き再生です。速くて聞き取りにくいネイティブスピーカーの発音も、まずは遅聞き再生で慣れてみましょう。デジタル処理で速度を変えるため、音程は変わらず違和感なく聞き取れます。
手にした際に、人差し指が本体後部にジャストフィットするグリップ感を実現。操作を行う全てのボタンを、ボディー前面に設置。しかも、普段よく使うボタンは大きくして使いやすくしました。
「インデックスマーク」機能対応
聞きたいところの頭出しを簡単に行える「インデックスマーク」機能。最大99件まで取り付けできます。授業や講演会の録音で、特に重要だと思う部分にインデックスマークを付けると便利です。
インデックスマークまでスキップできるので聞きたいところが探しやすい
重要な話の部分にインデックスマークをつけておき、スキップ間隔を「インデックス」に設定すれば、再生時にはワンタッチでインデックスマークを付けた部分までスキップできるので、早送りで探す必要がなく、効率的に聞くことができます。
スキップ間隔は、「インデックス」、「10秒」、「30秒」、「60秒」から選択できます。
「A-Bリピート」機能
再生中のファイルの一部分(A地点とB地点)を指定し、繰り返し再生できます。聞き取りにくいフレーズを何度も聞き返せるので、語学学習などに使えます。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

8,580(税抜)/ 9,438円(税込)

カタログ価格

8,580円(税抜)/9,438円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/06/01 19:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2010ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2010ページ
  • エスコ便利カタログ2011ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top