強力マグネット付!最大2000ルーメンの高輝度!2段階調光充電式LED作業灯
仕様
明るさ | 強:2,000ルーメン 弱:900ルーメン | 電源 | リチウムイオン電池 |
---|
電球 | LED球 | 充電時間 | 5時間 |
---|
本体サイズ | 160×130×275(H)mm | 重量 | 1.1kg |
---|
防水性能 | IP65 | バッテリー | 7.2V 3,600mAh |
---|
連続点灯時間 | 強:3時間 弱:6時間 | 付属品 | ACアダプター |
---|
コード長 | 1.15m | 照明装置(電球・チップ) | SMD56pcs. |
---|
材質 | アルミダイキャスト、PC | | |
---|
強力マグネット付!最大2000ルーメンの高輝度!2段階調光充電式LED作業灯 |
脚部底面は強力マグネット付で金属面へしっかり固定できます |
軽くて丈夫なアルミダイカストフレーム |
ヘッド部は縦90°・横360°可動 |
販売価格 | 12,500円(税抜)/
13,750円(税込)
| カタログ価格 | 12,500円(税抜)/13,750円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
30 (2024/06/02 02:33現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | SET |
---|
カタログページ | 2134ページ |
---|