すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997LA-26

品名 : 455x455mm 天井点検口(アルミ製)

仕様

サイズ455×455mm外観寸法463×463mm
内枠仕上材寸法418×418mm枠の幅22.5mm
材質枠:アルミ押出し材(アルマイト仕上げ)呼びサイズ450角
注意本製品は屋内用です。
重量物の天井材には使用できません。
公共建築協会認定品ではありません。
コインロック式
支持金具付
不快な冷気・隙間風をシャットアウトする。
省エネ住宅・クリーンルーム・病院・ホテルでの使用に最適な点検口。
外枠に取り付けた固定金具は、自立して左右にスライドするので、取付作業が容易です。
内枠に取り付けた発泡ゴム(EPDM)とグレモン錠により、気密性を高めました。
両サイドでもロックする3点式固定のグレモン錠。ロック機能を内枠と外枠の間に設けているので、天井材をはめ込みやすくなっています。
内枠と外枠の接合部には、スライド式多軸ヒンジを採用。開口スペースがより広くなり、点検作業がより快適になりました。
気密性能を上げる方法:施工状況・天井状況によっては、気密性能を十分発揮できない場合があります。その場合、気密性能を上げる方法として外枠・内枠の天井仕上材を乗せる部分にコーキング材等でシールをしてください。
※はみだしたコーキング材等は、きれいに拭き取ってください。
販売価格

7,160(税抜)/ 7,876円(税込)

カタログ価格

7,160円(税抜)/7,876円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2024/06/15 02:50現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • ※商品は点検口です。
  • 天井開口寸法A:455×455mm\n内枠仕上材寸法B:418×418mm\n外観寸法C:463×463mm
  • ゴムの種類

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top