横からスライドさせてスムーズに掛けられる、スタイリッシュなバスタオルハンガー!
仕様
メーカー | 山崎実業 | 型番 | 4979 |
---|
使用サイズ | 1段目:70×69mm 2段目:70×75mm 3段目:70×81mm | 色 | 白 |
---|
奥行 | 140mm | 材質 | スチール(粉体塗装) |
---|
重量 | 約3.4kg | 耐荷重 | バー1本につき:約1kg |
---|
シリーズ | tower(タワー) | ※注意※ | 【お客様組立式】 |
---|
横からスライドさせてスムーズに掛けられるスタイリッシュなバスタオルハンガー |
大判サイズのバスタオルが干せて、下段のバーにはバスマットなども干せます。 |
サイドにフレームがないデザインなので横からサッとタオルを掛けられます。 |
販売価格 | 5,400円(税抜)/
5,940円(税込)
| カタログ価格 | 5,400円(税抜)/5,940円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/06/01 18:15現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 2197ページ |
---|