すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440BZ-82

品名 : φ 35xφ 70mm 銅管全ネジ固定金具(ネジ方式)

冷媒配管用の吊金具

仕様

適合サイズφ35×φ70mm(2本組み合わせ) 最大荷重30kg
冷媒配管用の吊金具
配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具
軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。
回転体をねじ方式で固定
セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。
バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。
W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9㎜の丸棒にも取付固定できます
(最大荷重は12kgまで)
エポポリ樹脂粉体塗装
【目安サイズ】
保温材厚10×10mm:φ15.88×φ50.8mm、φ22.22×φ31.75mm、φ22.22×φ38.1mm
保温材厚10×20mm:φ12.7×φ22.22mm、φ15.88×φ25.4mm
販売価格

750(税抜)/ 825円(税込)

カタログ価格

750円(税抜)/825円(税込)

在庫数

最新在庫: 40

(2024/11/01 08:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0039ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440BZ-81 φ 35xφ 60mm 銅管全ネジ固定金具(ネジ方式)
    EA440BZ-82 φ 35xφ 70mm 銅管全ネジ固定金具(ネジ方式)
    EA440BZ-83 φ 45xφ 75mm 銅管全ネジ固定金具(ネジ方式)
    EA440BZ-84 φ 50xφ 80mm 銅管全ネジ固定金具(ネジ方式)
    EA440BZ-85 φ 50xφ 90mm 銅管全ネジ固定金具(ネジ方式)
    EA440BZ-86 φ 65xφ100mm 銅管全ネジ固定金具(ネジ方式)
    EA440BZ-87 φ68.6xφ71.8xφ39.1mm銅管全ネジ固定金具
    EA440BZ-88 φ71.8xφ71.8xφ39.1mm銅管全ネジ固定金具
    ウェブカタログ画像
    • ※使用イメージです
    • ※白色ではなくシルバー色になります。
    • φ35mm×φ70mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ38ページ
    • エスコ便利カタログ39ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top