すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA524LC-21

品名 : 70mm/ 560mm スクレーパー(柄付)

削り取る作業に最適。

仕様

メーカー浅香工業型番74261
材質刃:スチール、柄:天然木全長560mm
先端サイズ70×102mm先端厚み3.2mm
柄形状丸型柄外径28mm
重量400g
床面に付着したガムなどの汚れやコンパネなどに付着したコンクリートなどを削り取る作業にお使い下さい。
刃先部分刃、焼入れ・焼戻しの熱処理を施しています。
耐久性不だけでなく、弾力性にも優れています。
汚れを削り取る作業に最適です。
販売価格

2,200(税抜)/ 2,420円(税込)

カタログ価格

2,200円(税抜)/2,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2024/11/01 08:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0122ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ122ページ
  • エスコ便利カタログ123ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top