あごは高温度耐久性が高いので、ほとんどの材質の熔接に使用できます。
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 4214280 |
---|
口の開き | 0~25mm | 口の深さ | 50mm |
---|
全長 | 280mm | クランプ能力 | パイプ:φ30~65mm、 角材:0~51mm |
---|
材質 | 本体:特殊鋼 アゴ:スチール | 仕上げ | ヘッド:ニッケルクロームメッキ ハンドル:ニッケルクロームメッキ |
---|
重量 | 880g | 口幅 | 65mm |
---|
爪の間 | 25㎜ | | |
---|
クイックリリースレバーはPVCカバー付 |
調節スクリュー、リリースレバー付 |
片手で操作できます。 |
ボディは強力スプリング鋼 |
アゴは高温度耐久性が高いので、ほとんどの材質の熔接に使用できます。 |
販売価格 | 7,730円(税抜)/
8,503円(税込)
| カタログ価格 | 7,730円(税抜)/8,503円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
7 (2024/06/17 08:24現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
---|
カタログページ | 0096ページ |
---|
代替品