すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA715A-5B

品名 : 3.0kg(1g) デジタルスケール

特大バックライトつき液晶画面

仕様

メーカーアスカ(Asmix)型番DS3300U
秤量3kg最小目盛1g
載皿サイズ120(W)×120(D)mmサイズ120(W)×180(D)×37(H)mm
重量(g)約370(電池含む)電源アルカリ乾電池単4電池×3本(付属)
MicroUSB(ケーブルは付属していません)
材質ABS消費電流20mA(液晶表示板のバックライトON時)
4.5mA(液晶表示板のバックライトOFF時)
電池寿命約10ヶ月(20℃・アルカリ乾電池新品で、1日に約5分使用で液晶表示板をバックライトONで使用した場合)安定所要時間約2秒間
使用温度10℃~30℃
郵便料金表シール付
ON/OFFスイッチ(電源)、オートパワーオフ機能付(約120秒間)、TAREスイッチ、便利な風袋引き機能付
2つの給電方式(単4乾電池×3本(付属)、SUB給電(Micro-B))
大型封書でも表示が隠れないスタンド機能付
特大バックライト付き液晶画面ではっきり分かる
壁に掛けて保管できるフック穴あり(本体裏面)
販売価格

6,000(税抜)/ 6,600円(税込)

カタログ価格

6,000円(税抜)/6,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/06/14 13:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0785ページ1914ページ
ウェブカタログ画像
  • 大型封書も立てて計測できる、スタンドつき
  • バックライトつき特大液晶画面ではっきり見やすい!
  • 大型封書も立てて計測できる、スタンドつき
  • 壁に掛けて保管できるフック穴あり(本体裏面)
  • USB給電が可能なUSBジャック装備

資料

カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ784ページ
  • エスコ便利カタログ785ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top