すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720ZB-14A

品名 : 0.08-150m レーザー距離計

仕様

メーカーボッシュ型番GLM150C
光源レーザーダイオード波長635nm
出力1mW以下(クラス2)測定可能範囲距離測定:0.08~150m、
ピタゴラス測定の傾斜:0~360°、
傾斜測定:0~360°
最小測定単位距離測定:0.5mm、
傾斜測定:0.1°
測定精度距離測定:±1.5mm、
傾斜測定:±0.2°
機能距離、連続測定、
面積、体積・容積、
間接・ピタゴラス(4種)、
壁面積測定、等間隔測定、
傾斜測定、最小・最大測定、
距離の加算・減算、
タイマー測定、
自動メモリー(50件)、
照度設定、回転表示
オートパワーオフ
使用温度範囲-10~+45℃
保管温度範囲-20~+70℃電源単3アルカリ電池×3本(付属)
自動スイッチオフ(約)2分、5分、10分、なし
(選択可能)
サイズ64(W)×28(D)×142(H)mm
重量210g(乾電池含む)防塵・防水IP54(電池収納部を除く)
4つの測定基準可本体先端、本体後方端部、
三脚取付、ストッパーピン
三脚用ねじ穴1/4”(6.35mm)
付属品キャリングバッグ、ストラップ
デジタルビューファインダー(500万画素)
8倍ズーム(4段階)
2箇所の測定ボタン
360°角度センサー内蔵
Buletoothでデータ転送可能
ストッパーピン付(測定基準:4箇所)
測定ポイントを画像で確認、大きく見やすいカラー液晶画面
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

49,200(税抜)/ 54,120円(税込)

カタログ価格

49,200円(税抜)/54,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/06/01 16:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0736ページ
その他関連
オプションEA720ZB-6 : 150x170mm ターゲットパネル
オプションEA720ZB-7 : ねじ径変換アダプター
オプションEA780BR-11B : レーザーライン用クランプ
ウェブカタログ画像
  • ケース

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ736ページ
  • エスコ便利カタログ737ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top